BAUHAUS(マツ六)
BAUHAUS(マツ六)の バリアフリー商品
BAUHAUS(マツ六)の 手すり
セレクト32自在ブラケットカバー付
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72019529
品番
BE-60S
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
台座を壁にねじ止めした状態で、手すり棒を取付けることができます。
90°まであらゆる角度に対応し、傾斜部にも施工が可能です。
ねじ頭が隠れるカバー付です。
ロングスパン1400対応可能
用途
手すり棒の太さ32mm用部品
付属品
壁取付け用+皿タッピンねじ(4.0×40)4本、手すり取付け用+丸皿タッピンねじ(3.5×20)2本、トップ固定ねじ+トラス小ねじ(M5×15)1本、ばね座金1枚
材質
亜鉛合金、ABS樹脂
寸法(mm)
高さ76.5×厚さ55
全長(mm)
110
色
シルバー
適合サイズ
丸棒・支柱:32
丸座径(Φmm)
55×45
注意
※手すりを取り付ける以外には使用しないでください
※浴室や屋外での使用には適していません
※ねじは定期的に緩みが無いか確認してください
※土壁・ユニットバス・石貼には取り付け出来ません