セレクト32縦枠用スリムブラケットカバー付

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 お客様組立品 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72019581 品番BE-48S
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

開口部の縦枠に取付けることができます。
取付座がよりスリムになり、ねじ頭が隠れるカバー付。
ロングスパン1400対応可能

用途手すり棒の太さ32mm用部品 付属品壁取付け用+皿タッピンねじ(4×40)4本、手すり取付け用+丸皿タッピンねじ(3.5×16)2本 材質亜鉛合金、ABS樹脂 寸法(mm)高さ95×厚さ75 全長(mm)32.2 シルバー 適合サイズ丸棒・支柱:32 丸座径(Φmm)54.5×25
注意
※手すりを取り付ける以外には使用しないでください
※浴室や屋外での使用には適していません
※ねじは定期的に緩みが無いか確認してください
※土壁・ユニットバス・石貼には取り付け出来ません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする