BAUHAUS(マツ六)
BAUHAUS(マツ六)の バリアフリー商品
BAUHAUS(マツ六)の 手すり
セレクト32縦枠用持出スリムブラケットカバー付
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72019590
品番
BE-49S
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
壁から持ち出した形状
出入口に最適
ロングスパン1400対応可能
用途
手すり棒の太さ32mm用部品
付属品
壁取付け用+皿タッピンねじ(4×40)8本、手すり取付け用+丸皿タッピンねじ(3.5×20)2本
材質
亜鉛合金、ABS樹脂
寸法(mm)
高さ75×厚さ49.5
全長(mm)
84.5
色
シルバー
適合サイズ
丸棒・支柱:32
丸座径(Φmm)
54.5×25
注意
※手すりを取り付ける以外には使用しないでください
※浴室や屋外での使用には適していません
※ねじは定期的に緩みが無いか確認してください
※土壁・ユニットバス・石貼には取り付け出来ません