BAUHAUS(マツ六)
BAUHAUS(マツ六)の バリアフリー商品
BAUHAUS(マツ六)の 手すり
セレクト32出幅調整エンドブラケットカバー付左用
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72019617
品番
BE-66LS
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
段差のある壁でも横手すりを直線でつなげることができます。
ねじ頭が隠れるカバー付です。
用途
手すり棒の太さ32mm用部品
出幅調整可能範囲 15mm(出幅56.5-71.5mmまで調整可)。
付属品
壁取付け用+皿タッピンねじ(3.5×40)4本、手すり取付け用+丸皿タッピンねじ(3.5×20)1本
材質
亜鉛合金
寸法(mm)
高さ72.5×厚さ93.5
全長(mm)
57.5
色
シルバー
適合サイズ
丸棒・支柱:32
丸座径(Φmm)
55×45
注意
※手すりを取り付ける以外には使用しないでください
※浴室や屋外での使用には適していません
※ねじは定期的に緩みが無いか確認してください
※土壁・ユニットバス・石貼には取り付け出来ません