BAUHAUS(マツ六)
BAUHAUS(マツ六)の バリアフリー商品
BAUHAUS(マツ六)の 手すり
セレクト32出幅調整スリムエンドブラケットカバー付左用
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72019678
品番
BE-72LS
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
段差のある壁でも横手すりを直線でつなげることができます。
ねじ頭が隠れるカバー付です。
用途
手すり棒の太さ32mm用部品
出幅調整可能範囲 15mm(出幅56.5-71.5mmまで調整可)。
付属品
壁取付け用+なべタッピンねじ(4×40)3本、手すり取付け用+丸皿タッピンねじ(3.5×20)1本
材質
亜鉛合金
寸法(mm)
高さ75×厚さ90
全長(mm)
55
色
シルバー
適合サイズ
丸棒・支柱:32
丸座径(Φmm)
60×22
注意
※手すりを取り付ける以外には使用しないでください
※浴室や屋外での使用には適していません
※ねじは定期的に緩みが無いか確認してください
※土壁・ユニットバス・石貼には取り付け出来ません