セレクト32入隅用首振スリムエンドブラケットカバー付

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 お客様組立品 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72019818 品番BE-57S
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

真壁など壁と柱面の段差がある場合でも、手すりを連続させられます。
取付座がよりスリムになり、ねじ頭が隠れるカバー付。
壁に対してねじが斜めに入ります
上下90度まで首振り可能

用途手すり棒の太さ32mm用部品 付属品壁取付け用〈入隅用〉+皿タッピンねじ(4×80)2本、〈真壁・その他用〉+皿タッピンねじ(4×40)2本、手すり取付け用+丸皿タッピンねじ(3.5×20)1本 材質亜鉛合金、ABS樹脂 寸法(mm)高さ75.5×厚さ58 全長(mm)80 シルバー 適合サイズ丸棒・支柱:32 丸座径(Φmm)80×23
注意
※手すりを取り付ける以外には使用しないでください
※浴室や屋外での使用には適していません
※ねじは定期的に緩みが無いか確認してください
※土壁・ユニットバス・石貼には取り付け出来ません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする