マツ六
マツ六の バリアフリー商品
マツ六の 手すり
セレクト32入隅用縦型ブラケットカバー付
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72019827
品番
BE-65B
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
真壁など壁と柱面の段差がある場合でも、手すりを連続させられます。
取付座がよりスリムになり、ねじ頭が隠れるカバー付。
壁に対してねじが斜めに入ります
上下90度まで首振り可能
用途
手すり棒の太さ32mm用部品
付属品
壁取付け用+皿タッピンねじ(4×80)4本、手すり取付け用+丸皿タッピンねじ(3.5×20)1本
材質
亜鉛合金、ABS樹脂
寸法(mm)
高さ80×厚さ101.1
全長(mm)
38.2
色
ブラウン
適合サイズ
丸棒・支柱:32
丸座径(Φmm)
45×32
注意
※手すりを取り付ける以外には使用しないでください
※浴室や屋外での使用には適していません
※ねじは定期的に緩みが無いか確認してください
※土壁・ユニットバス・石貼には取り付け出来ません