BAUHAUS(マツ六)
BAUHAUS(マツ六)の バリアフリー商品
BAUHAUS(マツ六)の 手すり
セレクト35・32出隅コーナーブラケットN
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72019888
品番
BDE-08S
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
出隅部分に連続して手すり棒を取付けることが可能
用途
手すり棒の太さ35・32mm用部品
付属品
壁取付け用+皿タッピンねじ(4.0×60)4本、手すり取付け用+丸皿タッピンねじ(3.5×16)2本、ブラケット組立用+皿小ねじ(M4×14)3本
材質
亜鉛合金、ABS樹脂
寸法(mm)
高さ92.3×厚さ95
全長(mm)
133.6
色
シルバー
適合サイズ
丸棒・支柱:35・32
丸座径(Φmm)
44.5×40.9
注意
※手すりを取り付ける以外には使用しないでください
※浴室や屋外での使用には適していません
※ねじは定期的に緩みが無いか確認してください
※土壁・ユニットバス・石貼には取り付け出来ません