セレクト35・32出隅自在ブラケットK

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 お客様組立品 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72019897 品番BDE-12S
参考基準価格(税別)¥7,400 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

出隅部分に連続して手すり棒を取付けることができ、上下45°までの角度に可動します。

用途手すり棒の太さ35・32mm用部品 付属品壁取付け用+皿タッピンねじ(4.0×60)4本、手すり取付け用+丸皿タッピンねじ(3.5×16)4本、ブラケット組立用+皿小ねじ(M4×14)3本 材質亜鉛合金、ABS樹脂 寸法(mm)高さ92.8×厚さ94.1 全長(mm)131.1 シルバー 適合サイズ丸棒・支柱:35・32 丸座径(Φmm)44.5×40.9
注意
※手すりを取り付ける以外には使用しないでください
※浴室や屋外での使用には適していません
※ねじは定期的に緩みが無いか確認してください
※土壁・ユニットバス・石貼には取り付け出来ません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする