セレクト35Lコーナー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 お客様組立品 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72020037 品番BD-19S
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879

手すり棒を直角に継げることができます
ロングスパン1400対応可能

用途手すり棒の太さ35mm用部品 付属品#ERROR! 材質亜鉛合金 寸法(mm)高さ39.2×厚さ54 全長(mm)54 シルバー 適合サイズ丸棒・支柱:35
注意
※手すりを取り付ける以外には使用しないでください
※浴室や屋外での使用には適していません
※ねじは定期的に緩みが無いか確認してください
※土壁・ユニットバス・石貼には取り付け出来ません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする