BAUHAUS(マツ六)
BAUHAUS(マツ六)の バリアフリー商品
BAUHAUS(マツ六)の 手すり
セレクト35Rエンドキャップ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72020098
品番
BD-70S
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
横向き、下向きどちらでも可能
ロングスパン1400対応可能
用途
手すり棒の太さ35mm用部品
付属品
手すり取付け用+丸皿タッピンねじ(3.5×16)2本、本体固定ねじ+なべ小ねじ(M5×16)1本、ばね座金1枚
材質
亜鉛合金、ABS樹脂
寸法(mm)
高さ75×厚さ70.5
全長(mm)
42
色
シルバー
適合サイズ
丸棒・支柱:35
注意
※手すりを取り付ける以外には使用しないでください
※浴室や屋外での使用には適していません
※ねじは定期的に緩みが無いか確認してください
※土壁・ユニットバス・石貼には取り付け出来ません