BAUHAUS(マツ六)
BAUHAUS(マツ六)の バリアフリー商品
BAUHAUS(マツ六)の 手すり
セレクト35コーナーブラケット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72020238
品番
BD-13S
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
手すり棒を直角に曲げる部分に使用します。
左右どちらの向きでも取付可能です。
ねじ頭が見えないカバー付です。
ロングスパン1400対応可能
用途
手すり棒の太さ35mm用部品
付属品
壁取付け用+なべタッピンねじ(3.5×40)3本、手すり取付け用+なべタッピンねじ(3.5×20)4本
材質
亜鉛合金、ABS樹脂
寸法(mm)
高さ72.5×厚さ62.25
全長(mm)
62.25
色
シルバー
適合サイズ
丸棒・支柱:35
丸座径(Φmm)
46.5
注意
※手すりを取り付ける以外には使用しないでください
※浴室や屋外での使用には適していません
※ねじは定期的に緩みが無いか確認してください
※土壁・ユニットバス・石貼には取り付け出来ません