BAUHAUS(マツ六)
BAUHAUS(マツ六)の バリアフリー商品
BAUHAUS(マツ六)の 手すり
セレクト35ベースソケット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72020430
品番
BD-29G
参考基準価格(税別)
¥1,550
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
手すり棒を床や壁に取付けできます
ロングスパン1400対応可能
用途
手すり棒の太さ35mm用部品
付属品
壁・床取付け用+皿タッピンねじ(3.5×40)3本、手すり取付け用+皿タッピンねじ(3.5×20)3本
材質
亜鉛合金
寸法(mm)
高さ50×厚さ70
全長(mm)
70
色
ゴールド
適合サイズ
丸棒・支柱:35
丸座径(Φmm)
70
注意
※手すりを取り付ける以外には使用しないでください
※浴室や屋外での使用には適していません
※ねじは定期的に緩みが無いか確認してください
※土壁・ユニットバス・石貼には取り付け出来ません