BAUHAUS(マツ六)
BAUHAUS(マツ六)の バリアフリー商品
BAUHAUS(マツ六)の 手すり
セレクト35真壁用スリム通しブラケットカバー付
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72020911
品番
BD-52S
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
真壁など壁と柱面の段差がある場合でも、手すりを連続させられます。
取付座がよりスリムになり、ねじ頭が隠れるカバー付。
壁に対してねじが斜めに入ります
用途
手すり棒の太さ35mm用部品
付属品
壁取付け用+皿タッピンねじ(4×40(D=7))2本、手すり取付け用+丸皿タッピンねじ(3.5×16)2本
材質
亜鉛合金、ABS樹脂
寸法(mm)
高さ72.5×厚さ25
全長(mm)
70
色
シルバー
適合サイズ
丸棒・支柱:35
丸座径(Φmm)
70×17
注意
※手すりを取り付ける以外には使用しないでください
※浴室や屋外での使用には適していません
※ねじは定期的に緩みが無いか確認してください
※土壁・ユニットバス・石貼には取り付け出来ません