BAUHAUS(マツ六)
BAUHAUS(マツ六)の バリアフリー商品
BAUHAUS(マツ六)の 手すり
ソフトアクアレール Lコーナー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72021078
品番
SAQ-07W
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
ユニットバス対応可能商品
用途
水まわりで使用可能なジョイント商品になります。
付属品
手すり取付け用/固定ねじ(+ドリルねじ4×13)2本ねじキャップ2個
材質
本体/PP樹脂ねじキャップ/PE樹脂
寸法(mm)
高さ38×厚さ64
全長(mm)
64
色
ホワイト
適合サイズ
丸棒・支柱:32
注意
※樹脂巻き手摺棒浴室用のみ使用可能