部屋ごとベッドラグ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード72021085 品番BBR-180-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・チェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。
[ 部屋ごとベッドラグ ]部屋がまるごとベッドになる。「ベッドで生活したい」を実現する極厚&特大ラグ。ラグの常識を変える超厚手のウレタンクッション(8cm)大の大人が全力でごろごろできる特大サイズ(2畳/3畳)いつも清潔に。取り外して洗濯可能のラグカバー夢のようなごろごろ生活をお届けします。部屋ごとベッド化私たちは、ベッドや布団が大好きです。ふかふかに倒れ込んで、力を抜いて寝そべりたい。けど、そこから一歩踏み出すと固いフローリング。起きるのが億劫になってしまいます。ならもし、部屋全てがベッドにできたなら。あなたはもう、常にベッドの上で生活し、好きな時にベッドに倒れ込むことが出来ます。この極厚ラグが、それを実現します。8cmの極厚ウレタンラグの常識を変える超厚手のクッションを採用しました。開発当初は4cmのクッションからテストし始めたのですが、これがとにかく気持ちいい。いつしか、仕事に疲れたスタッフが癒しを求めてゴロゴロしにくる憩いの場となっていました。「もっと厚手のものを、もっと・・・」と欲を出して次々と厚みを加えていった結果、製品版ではマットレス並みの極厚クッションを採用するに至りました。ベッドに倒れ込むような感覚ふかふかのウレタンがあなたの身体を受け止めます。8cmの厚みが衝撃を吸収し、下の階に響くことも防止します。洗濯可能なアウターカバー取り外し可能寝転がってゲームをしたりテレビを見たり・・・長時間ゴロゴロしたくなるラグです。そこで、アウターカバーはジッパーで簡単に取り外し、洗濯機で丸洗い可能にしました。取り外してもインナーカバーがウレタンを保護しているので、ウレタンそのものが露わになることはありません。掃除機で簡単キレイ毛が短めの生地を採用しているため、掃除機で吸っても絡みません。すべり止め裏面には滑り止め生地を使用しているので、フローリングの上でも快適にご使用いただけます。サイズ大の大人が全力でゴロゴロできる特大サイズ(2畳/3畳)をラインナップしました。BBR-180-BK:小型タイプで180cmの正方形(約2畳)、BBR-250-BK:大型タイプで長辺250cmの長方形(約3畳)。比較画像にある通り、成人男性の身体をまるまるカバーできるサイズ感です。BBR-180-BK:180×180cm(約2畳)の場合お部屋の中心に設置して、ベッド〜テーブル〜テレビの間を埋めるのにちょうどよいサイズです。スペースが限られている方、生活範囲が狭い方などにおすすめです。BBR-250-BK:250×200cm(約3畳)の場合シングルベッド約2.5個分の特大サイズ。文字通り「部屋ごとベッドラグ」。リビングに設置して家族みんなでごろ寝することも可能です。おすすめの使用例ゲーミングシアターとしてプロジェクターを設置することで、テレビを置いていたスペースに空きができます。そこにベッドラグを設置することで、巨大なゲーミングシアターが完成します。部屋中でごろごろくつろぎながら、パーティゲームや映画を見る。本製品の強みを存分に活かし、最高の一部屋を作り出します。

材質ウレタンフォーム ブラック 硬さふつう(85ニュートン) 外装ポリエステル100% 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)1800×1800×80 復元率(%)97
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※家具メーカ―直送商品は、以下の点にご注意下さい。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文下さい。
※お客様のご都合によるご注文後の変更、キャンセル、返品、交換はお受けできません。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途料金が必要となりますのでご注意ください。
※設置できるかどうかのご確認の上ご購入お願い致します。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする