BAUHAUS(マツ六)
BAUHAUS(マツ六)の バリアフリー商品
BAUHAUS(マツ六)の 手すり
ソフトアクアレール オフセットブラケット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72021087
品番
SAQ-06W
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
ユニットバス対応可能商品
用途
水まわりで使用可能なブラケット商品になります。
付属品
手すり取付け用/固定ねじ(+ドリルねじ4×13)4本壁取付け用/固定ねじ(+トラスタッピンねじ5×70)8本、ねじキャップ4個
材質
本体/ASA樹脂本体カバー/PP樹脂ねじキャップ/PE樹脂発泡樹脂パッド/PE樹脂
寸法(mm)
高さ94×厚さ94
全長(mm)
116
色
ホワイト
適合サイズ
丸棒・支柱:32
丸座径(Φmm)
94
注意
※樹脂巻き手摺棒浴室用のみ使用可能