BAUHAUS(マツ六)
BAUHAUS(マツ六)の バリアフリー商品
BAUHAUS(マツ六)の 手すり
ソフトアクアレール スペーサー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72021096
品番
SAQ-SP10
参考基準価格(税別)
¥2,350
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
ユニットバス対応可能商品
用途
水まわりで使用可能な商品になります。
付属品
壁取付け用/固定ねじ(+トラスタッピンねじ5×90)4本
材質
本体/PP樹脂発泡樹脂パッド/PE樹脂
寸法(mm)
高さ94×厚さ10
全長(mm)
94
色
ホワイト
適合サイズ
丸棒・支柱:32
丸座径(Φmm)
94
注意
※樹脂巻き手摺棒浴室用のみ使用可能