ソフトアクアレール スペーサー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 お客様組立品 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72021130 品番SAQ-SP5
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ユニットバス対応可能商品

用途水まわりで使用可能なスペーサー商品になります。 付属品壁取付け用/固定ねじ(+トラスタッピンねじ5×90)4本 材質本体/PP樹脂発泡樹脂パッド/PE樹脂 寸法(mm)高さ94×厚さ5 全長(mm)94 ホワイト 適合サイズ丸棒・支柱:32 丸座径(Φmm)94
注意
※樹脂巻き手摺棒浴室用のみ使用可能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする