マツ六
マツ六の バリアフリー商品
マツ六の 手すり
ソフトアクアレール ベースプレート
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72021139
品番
BP-1
参考基準価格(税別)
¥12,300
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
ユニットバス対応可能商品
用途
ブラケット取付箇所に下地がない場合に
材質
アルミ型材
幅(mm)
100
全長(mm)
2000
色
ホワイト
注意
※屋外には使用できません