BAUHAUS(マツ六)
BAUHAUS(マツ六)の バリアフリー商品
BAUHAUS(マツ六)の 手すり
ソフトアクアレール ベースプレートエンドキャップ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72021148
品番
BP-01W
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
ユニットバス対応可能商品
用途
ベースプレートの角を見えなくする商品
材質
ASA樹脂
寸法(mm)
高さ105×厚さ12
全長(mm)
40
色
ホワイト
適合サイズ
丸棒・支柱:100
注意
※樹脂巻き手摺棒浴室用のみ使用可能