ソフトアクアレール ベースプレートコーナーキャップ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 お客様組立品 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72021157 品番BP-02W
参考基準価格(税別)¥1,450 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ユニットバス対応可能商品

用途ベースプレートの角を見えなくする商品 材質ASA樹脂 寸法(mm)高さ105×厚さ12 全長(mm)40 ホワイト 適合サイズ丸棒・支柱:100
注意
※樹脂巻き手摺棒浴室用のみ使用可能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする