ソフトアクアレール 出隅ブラケット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 お客様組立品 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72021191 品番SAQ-05W
参考基準価格(税別)¥8,200 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

ユニットバス対応可能商品

用途水まわりで使用可能なブラケット商品になります。 付属品手すり取付け用/固定ねじ(+ドリルねじ4×13)2本壁取付け用/固定ねじ(+皿木ねじ3.8×40)8本 材質本体/PP樹脂本体カバー/PP樹脂ねじキャップ/PE樹脂発泡樹脂パッド/PE樹脂 寸法(mm)高さ38×厚さ79 全長(mm)64 ホワイト 適合サイズ丸棒・支柱:32 丸座径(Φmm)38×60
注意
※樹脂巻き手摺棒浴室用のみ使用可能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする