BAUHAUS(マツ六)
BAUHAUS(マツ六)の バリアフリー商品
BAUHAUS(マツ六)の 手すり
ソフトアクアレール 補強手すり棒
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72021200
品番
ST-H1
参考基準価格(税別)
¥9,100
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
浴室、室内に使用できる商品になります。
用途
ブラケットと合わせて使用する手摺棒・支柱棒
材質
アルミ型材
全長(mm)
3000
色
アルマイト仕上
握り径(Φmm)
32
注意
※屋外には使用できません