BAUHAUS(マツ六)
BAUHAUS(マツ六)の バリアフリー商品
BAUHAUS(マツ六)の 手すり
ハイブリッド 32グロス丸棒
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72021236
品番
BC-GL22
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
手すり棒のスタンダード品で安心の強度です。
用途
ブラケットと合わせて使用するポリウレタン塗装をした室内用手摺棒
材質
天然木三層集成材(ヨーロピアンビーチ三層集成材)
全長(mm)
2000
色
Lオーク
握り径(Φmm)
32
注意
※取付は別途ブラケット等をお買い求めください
※手すりにぶら下がったり、上に乗ったりしないでください
※お手入れ時は水拭き・洗剤・薬品などは使用しないでください