Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・チェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。
座り仕事が辛いあなたに「ずっと座りたいクッション」|拡大表示|座り仕事が辛いあなたに「ずっと座りたいクッション」|座ることは「楽」なこと、しかし座り続けることは「苦」。 長時間の座り仕事が求められる現代社会において、クッションに求めるのは「苦」の軽減ではないか。 ゲル素材と低反発素材を採用した「ずっと座りたいクッション」|ゲルが臀部をサポート|拡大表示|ゲルが臀部をサポート|「バウヒュッテ ゲル&低反発クッション」は、ゲル層と低反発ウレタンフォーム層からなり、柔軟に形を変える表面特殊形状が臀部への圧迫感を分散させるだけでなく、安定した座り心地を実現する|体圧分散効果に優れるゲル素材|拡大表示|体圧分散効果に優れるゲル素材|体圧分散効果に優れる肉厚ゲル素材とそれを支える高密度低反発ウレタンフォームの二層構造。表面素材にはストレッチ性と通気性に優れたネオプレンが使用され、 中材の柔らかさを実感できる|チェア座面との高い相性|拡大表示|チェア座面との高い相性|クッション裏面には滑り止め加工が施されたネオプレンを採用。 表面素材が異なる様々なチェア(メッシュ、PUレザー・本革)との相性も高く、 立ったり座ったりする時にクッションが滑り落ちにくい特徴がある。 お好みに合わせてD型金具にヒモを通せば、更に安定した状態でクッションが利用できる|幅広い用途で使用可能|拡大表示|幅広い用途で使用可能|座布団や車中のシートクッション、車いす等 様々な用途、場所でご使用できる||座り仕事が辛いあなたに「ずっと座りたいクッション」|拡大表示|座り仕事が辛いあなたに「ずっと座りたいクッション」|座ることは「楽」なこと、しかし座り続けることは「苦」。 長時間の座り仕事が求められる現代社会において、クッションに求めるのは「苦」の軽減ではないか。 ゲル素材と低反発素材を採用した「ずっと座りたいクッション」|ゲルが臀部をサポート|拡大表示|ゲルが臀部をサポート|「バウヒュッテ ゲル&低反発クッション」は、ゲル層と低反発ウレタンフォーム層からなり、柔軟に形を変える表面特殊形状が臀部への圧迫感を分散させるだけでなく、安定した座り心地を実現する|体圧分散効果に優れるゲル素材|拡大表示|体圧分散効果に優れるゲル素材|体圧分散効果に優れる肉厚ゲル素材とそれを支える高密度低反発ウレタンフォームの二層構造。表面素材にはストレッチ性と通気性に優れたネオプレンが使用され、 中材の柔らかさを実感できる|チェア座面との高い相性|拡大表示|チェア座面との高い相性|クッション裏面には滑り止め加工が施されたネオプレンを採用。 表面素材が異なる様々なチェア(メッシュ、PUレザー・本革)との相性も高く、 立ったり座ったりする時にクッションが滑り落ちにくい特徴がある。 お好みに合わせてD型金具にヒモを通せば、更に安定した状態でクッションが利用できる|幅広い用途で使用可能|拡大表示|幅広い用途で使用可能|座布団や車中のシートクッション、車いす等 様々な用途、場所でご使用できる|(商品名:Bauhutte (バウヒュッテ) ゲル&低反発 ずっと座りたいクッション BC-80G-BK)