スピードコントロール(PWM制御)は、内部ボリュームVR1(正転)、VR3(逆転)による速度制御と、PWM入力,外部ボリュームを取り付けての速度制御が可能です。TPDR-68AはTPDR-58Aの後継機種で、低速回転モードにおいても、モータを滑らかな回転で起動させることができます。 PWM制御時に発する電気ノイズを大幅に低減させたタイプのモータドライバです。 モータの過電流を検知させるための検知電流設定用ボリューム付き(0〜1.5A VR2調整による)