マツ六
マツ六の バリアフリー商品
マツ六の 手すり
フリーRレール EエンドブラケットN
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72021385
品番
BJ-60ST
参考基準価格(税別)
¥3,750
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
スリムなデザインのエンドブラケット
用途
屋外に使用するブラケット商品になります
付属品
#ERROR!
材質
アルミ合金
寸法(mm)
高さ78×厚さ75
全長(mm)
70
色
ステンカラー色
適合サイズ
丸棒・支柱:34
丸座径(Φmm)
60×78
注意
※他シーズと部材を合わせて使用することはできません