フリーRレール Eベースプレート式支柱

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 お客様組立品 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72021471 品番 BJ-92DB
参考基準価格(税別)¥21,700 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

高さ900mmブラケット付き支柱

用途屋外に使用するベースプレート式の支柱になります 付属品ステンコーチスクリュー8×65 4本、ナイロンアンカーMG10×50 4本、Φ8用ステン平座金4枚、ばね座金4枚、調整スペーサー 4枚手すり固定用ねじ+皿ドリルねじ4×19 2本、六角棒スパナ(呼び5)1本、六角棒スパナ(呼び3)1本(ロングタイプのみ) 材質アルミ合金・アルミ型材 寸法(mm)高さ900×厚さ120 全長(mm)900 ダークブロンズ 適合サイズ丸棒・支柱:34 丸座径(Φmm)120
注意
※他シーズと部材を合わせて使用することはできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする