※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KRD47.5 サンド用水中泥水ポンプ KRD型 鶴見製作所 72021478 KRD47.5 サンド用水中泥水ポンプ KRD型 鶴見製作所 72021478 KRD47.5 サンド用水中泥水ポンプ KRD型 鶴見製作所 72021478 KRD47.5 サンド用水中泥水ポンプ KRD型 鶴見製作所 72021478

サンド用水中泥水ポンプ KRD型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 72021478 品番 KRD47.5
参考基準価格(税別)¥672,000 販売価格(税込) ¥439,780
販売価格(税別)
399,800

4極モータを採用し、シンプル構造で耐久性・利便性を重視したツルミの汎用ポンプを代表する機種です。
渇水運転にもモータ冷却効果をもたせた、ツルミオリジナルの片水路、上吐出し形ですから、狭い場所を有効利用できます。
強制撹拌により、泥水・安定液・スライムなどを強力に揚送します。

吐出口径(Φmm)100 出力(kW)7.5 電圧(V)200 周波数(Hz)50 全揚程(m)10 吐出量(m3/min)1.5 取扱液泥水・土砂水・ベントナイト液・スラリーを含む液 用途一般土木・建築基礎工事の泥水排水用。 付属品キャブタイヤケーブル1本、ホースカップリング1個、制御機器 質量(kg)154 接続ホースカップリング 異物通過径(Φmm)30 始動方式じか入り 材質(ケーブル)2PNCT・F ケーブル外径(Φmm)19.8 心数×断面積(mm2)4×5.5
関連資料:(0.4MB)
注意
※決められた製品仕様以外での使用は行わないでください、漏電感電火災などの原因になります。飲料水には使用しないでください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品説明動画

ツルミ水中ポンプ(KRS型)/ 水中泥水ポンプ(KRD型)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする