マツ六
マツ六の バリアフリー商品
マツ六の 手すり
フリーRレール E直受フレキシブルブラケット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72021480
品番
BJ-58ST
参考基準価格(税別)
¥11,900
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
台座が小さく見た目がスマートなフレキシブルタイプ
用途
屋外に使用するブラケット商品になります
付属品
#ERROR!
材質
アルミ合金
寸法(mm)
高さ125×厚さ78
全長(mm)
136
色
ステンカラー色
適合サイズ
丸棒・支柱:34
丸座径(Φmm)
28×57.9
注意
※他シーズと部材を合わせて使用することはできません