フリーRレール E直受フレキシブルブラケット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 お客様組立品 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72021489 品番 BJ-98DB
参考基準価格(税別)¥11,900 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598

台座が小さく見た目がスマートなフレキシブルタイプ

用途屋外に使用するブラケット商品になります 付属品#ERROR! 材質アルミ合金 寸法(mm)高さ125×厚さ78 全長(mm)136 ダークブロンズ 適合サイズ丸棒・支柱:34 丸座径(Φmm)28×57.9
注意
※他シーズと部材を合わせて使用することはできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする