BAUHAUS(マツ六)
BAUHAUS(マツ六)の バリアフリー商品
BAUHAUS(マツ六)の 手すり
フリーRレール E埋め込み式コーナー支柱
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72021611
品番
BJ-77ST
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
高さ900mmコーナー付き支柱
用途
屋外に使用する埋め込み式の支柱になります
付属品
手すり固定用ねじ+皿ドリルねじ4×19 2本、六角棒スパナ(呼び5)1本、防水パッキン2個、キャップ小1個
材質
アルミ合金・アルミ型材
寸法(mm)
高さ1100×厚さ136
全長(mm)
1100
色
ステンカラー色
適合サイズ
丸棒・支柱:34
丸座径(Φmm)
136
注意
※他シーズと部材を合わせて使用することはできません
※200ミリ埋め込み必須
※水抜き用穴必須