BAUHAUS(マツ六)
BAUHAUS(マツ六)の バリアフリー商品
BAUHAUS(マツ六)の 手すり
フリーRレール F型ハンド
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72021708
品番
BJ-185ST
参考基準価格(税別)
¥11,400
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
曲線が指や手のひらになじむ形です
用途
玄関やアプローチでの姿勢保持に
付属品
なべタッピンねじ8×60 2本、ナイロンワッシャ2枚、ナイロンアンカーMG10×50 2本
材質
アルミ合金・ASA樹脂
寸法(mm)
高さ63×厚さ90.4
全長(mm)
150
色
ステンカラー色
丸座径(Φmm)
63×90
注意
※他シーズと部材を合わせて使用することはできません