BAUHAUS(マツ六)
BAUHAUS(マツ六)の バリアフリー商品
BAUHAUS(マツ六)の 手すり
フリーRレール RAエンドキャップ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72021796
品番
BJ-145WD
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
下向き、横向きどちらでも使用可能
用途
屋外に使用するエンドキャップ商品になります
付属品
手すり固定ねじ+ピアスウストねじ4×30 2本、防水パッキン2個、スペーサー2個
材質
ASA硬質樹脂・POM樹脂
寸法(mm)
高さ70.6×厚さ87
全長(mm)
70.6
色
木目ダーク
適合サイズ
丸棒・支柱:34
注意
※他シーズと部材を合わせて使用することはできません