フリーRレール RAエンドキャップ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 お客様組立品 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72021821 品番 BJ-147PC
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

下向き、横向きどちらでも使用可能

用途屋外に使用するエンドキャップ商品になります 付属品手すり固定ねじ+ピアスウストねじ4×30 2本、防水パッキン2個、スペーサー2個 材質ASA硬質樹脂・POM樹脂 寸法(mm)高さ70.6×厚さ87 全長(mm)70.6 チョコレート 適合サイズ丸棒・支柱:34
注意
※他シーズと部材を合わせて使用することはできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする