BAUHAUS(マツ六)
BAUHAUS(マツ六)の バリアフリー商品
BAUHAUS(マツ六)の 手すり
フリーRレール アルミ直ビーム
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72021848
品番
BJ-174DB
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
手すりしたのくぐり抜け防止や安全対策に
用途
固定金具と合わせて使用する
材質
アルミ型材
全長(mm)
3000
色
ダークブロンズ
径(Φmm)
28
注意
※手すりとしては使用不可