マツ六
マツ六の バリアフリー商品
マツ六の 手すり
フリーRレール エンドブラケットN
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72021875
品番
BJ-130DB
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
15mmの出幅調整が可能なエンドブラケット
用途
屋外に使用するブラケット商品になります
付属品
#ERROR!
材質
アルミ合金
寸法(mm)
高さ82×厚さ91
全長(mm)
82
色
ダークブロンズ
適合サイズ
丸棒・支柱:34
丸座径(Φmm)
82
注意
※他シーズと部材を合わせて使用することはできません