BAUHAUS(マツ六)
BAUHAUS(マツ六)の バリアフリー商品
BAUHAUS(マツ六)の 手すり
フリーRレール ジョイント
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72021891
品番
BJ-151WD
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
手摺棒と同色で直線に連結可能
用途
屋外に使用するジョイント商品になります
付属品
手すり固定ねじ+ピアスウストねじ4×19 1本、+皿ドリルねじ4×19 1本、防水パッキン2個
材質
ASA硬質樹脂・アルミ芯材
寸法(mm)
高さ37.4×厚さ37.4
全長(mm)
100
色
木目ダーク
適合サイズ
丸棒・支柱:34
注意
※他シーズと部材を合わせて使用することはできません