フリーRレール チーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 お客様組立品 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72021936 品番 BJ-216DB
参考基準価格(税別)¥3,700 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

手摺棒と手摺棒をT型につなぐ

用途屋外に使用するジョイント商品になります 付属品手すり固定ねじ+皿ドリルねじ4×25 3本 材質アルミ合金 寸法(mm)高さ65×厚さ40.5 全長(mm)50 ダークブロンズ 適合サイズ丸棒・支柱:34
注意
※他シーズと部材を合わせて使用することはできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする