BAUHAUS(マツ六)
BAUHAUS(マツ六)の バリアフリー商品
BAUHAUS(マツ六)の 手すり
フリーRレール ビーム用エンドキャップ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72021945
品番
BJ-177ST
参考基準価格(税別)
¥2,450
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
手すりしたのくぐり抜け防止や安全対策に
用途
ビーム専用部品
材質
耐候性PE樹脂
寸法(mm)
高さ29×厚さ20.5
全長(mm)
29
色
ステンカラー
適合サイズ
丸棒・支柱:28
注意
※手すりとしては使用不可