BAUHAUS(マツ六)
BAUHAUS(マツ六)の バリアフリー商品
BAUHAUS(マツ六)の 手すり
フリーRレール ビーム用ジョイント
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72021970
品番
BJ-175ST
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
手すりしたのくぐり抜け防止や安全対策に
用途
ビーム専用部品
付属品
ビーム取付け用ねじ+ピアスウストねじ4×19 2本
材質
ASA硬質樹脂・アルミ芯材
寸法(mm)
高さ100×厚さ33.4
全長(mm)
100
色
ステンカラー
適合サイズ
丸棒・支柱:28
注意
※手すりとしては使用不可