BAUHAUS(マツ六)
BAUHAUS(マツ六)の バリアフリー商品
BAUHAUS(マツ六)の 手すり
フリーRレール フロント用埋め込み式支柱
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72022040
品番
BJ-180DB
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
より体の近くで手摺を握れる持出タイプ
用途
埋め込み式の支柱になります
材質
アルミ型材・ASA樹脂
寸法(mm)
高さ1120×厚さ42.7
全長(mm)
1320
色
ダークブロンズ
適合サイズ
丸棒・支柱:42.7
丸座径(Φmm)
42.7
注意
※他シーズと部材を合わせて使用することはできません
※200ミリ埋め込み必須
※水抜き用穴必須