BAUHAUS(マツ六)
BAUHAUS(マツ六)の バリアフリー商品
BAUHAUS(マツ六)の 手すり
フリーRレール ベースプレート式Sエンド支柱
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72022058
品番
BJ-212DB
参考基準価格(税別)
¥35,300
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
高さ調節機能付きエンド支柱
用途
屋外に使用するベースプレート式の支柱になります
付属品
ステンコーチスクリュー8×65 4本、ナイロンアンカーMG10×50 4本、Φ8用ステン平座金4枚、ばね座金4枚、調整スペーサー 4枚手すり固定用ねじ+皿ドリルねじ4×25 1本、防水パッキン1個、六角棒スパナ(呼び3、5)各1本、
材質
アルミ合金・アルミ型材
寸法(mm)
高さ900×厚さ235
全長(mm)
900
色
ダークブロンズ
適合サイズ
丸棒・支柱:34
丸座径(Φmm)
120
注意
※他シーズと部材を合わせて使用することはできません