マツ六
マツ六の バリアフリー商品
マツ六の 手すり
フリーRレール ベースプレート式S支柱
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72022067
品番
BJ-219ST
参考基準価格(税別)
¥34,200
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
高さ調節機能付きブラケット支柱
用途
屋外に使用するベースプレート式の支柱になります
付属品
ステンコーチスクリュー8×65 4本、ナイロンアンカーMG10×50 4本、Φ8用ステン平座金4枚、ばね座金4枚、調整スペーサー 4枚手すり固定用ねじ+皿ドリルねじ4×25 2本、六角棒スパナ(呼び3、5)各1本、六角穴付き止めねじM6×8 2本
材質
アルミ合金・アルミ型材
寸法(mm)
高さ900×厚さ240
全長(mm)
900
色
ステンカラー色
適合サイズ
丸棒・支柱:34
丸座径(Φmm)
120
注意
※他シーズと部材を合わせて使用することはできません