フリーRレール ベースプレート式支柱用化粧カバー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 お客様組立品 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72022146 品番 BJ-114DB
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

取付ボルトを隠すのことが可能

用途屋外に使用するベースプレート用カバー 材質SUS304 寸法(mm)高さ80×厚さ121.6 全長(mm)121.6 ダークブロンズ 適合サイズ丸棒・支柱:42.7 丸座径(Φmm)121.6
注意
※他シーズと部材を合わせて使用することはできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする