フリーRレール ベースプレート式支柱用化粧カバーN

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 お客様組立品 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72022180 品番 BJ-204DB
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

取付ボルトを隠すのことが可能

用途屋外に使用するベースプレート用カバー 材質SUS304 寸法(mm)高さ33×厚さ122 全長(mm)122 ダークブロンズ 丸座径(Φmm)122
注意
※他シーズと部材を合わせて使用することはできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする