BAUHAUS(マツ六)
BAUHAUS(マツ六)の バリアフリー商品
BAUHAUS(マツ六)の 手すり
フリーRレール ベースプレート式支柱用化粧カバー後付け
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72022189
品番
BJ-143ST
参考基準価格(税別)
¥2,950
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
取り付けた後に取付ボルトを隠すのことが可能
用途
屋外に使用するベースプレート用カバー
材質
ASA硬質樹脂
寸法(mm)
高さ36.5×厚さ128
全長(mm)
128
色
ステンカラー色
丸座径(Φmm)
128
注意
※他シーズと部材を合わせて使用することはできません