フリーRレール 丸棒用自在ソケット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 お客様組立品 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72022207 品番BJ-169ST
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

上下46°までの角度調整可能な手摺棒を自在につなぐ

用途屋外に使用するソケット商品になります。 付属品手すり固定用ねじ皿ドリルねじ4×19 3本、防水パッキン 1個、六角棒スパナ(呼び5)1本 材質アルミ合金 寸法(mm)高さ101×厚さ44 全長(mm)60 ステンカラー色 適合サイズ丸棒・支柱:34
注意
※他シーズと部材を合わせて使用することはできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする