マツ六
マツ六の バリアフリー商品
マツ六の 手すり
フリーRレール 支柱付エンドブラケット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72022286
品番
BJ-102DB
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
より体の近くで手摺を握れる持出タイプ
用途
屋外に使用するブラケット商品になります。
付属品
手すり固定用ねじ皿ドリルねじ4×19 1本、防水パッキン1個、六角棒スパナ(呼び3、5)各1本、六角穴付き止めねじM6×6 1本
材質
アルミ合金
寸法(mm)
高さ114×厚さ108.35
全長(mm)
55.7
色
ダークブロンズ
適合サイズ
丸棒・支柱:34・42.7
注意
※他シーズと部材を合わせて使用することはできません